- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- タペストリー 吊り具のおすすめ人気ランキング
タペストリー 吊り具のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新69件の「タペストリー 吊り具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タペストリー金具」、「タペストリーフック」、「タペストリーバー用フック」などの商品も取り扱っております。
高さ(mm)20寸法(Φmm)吊り具:8寸法(mm)飲み込み:約18付属品吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません
付属品幅12mm×t1mm、片面側両面テープ付×1本材質本体・中芯:PVC厚さ(mm)t1寸法(Φmm)20
セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2材質本体:アルミ
TRUSCOタペストリーバー用フック
ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。トラスコ品番206-4110長さ(mm)43材質/仕上ステンレス質量(g)17寸法L(mm)43使用荷重(kg)2耐荷重(kg)2参考使用荷重(kg)2適合サイズ(mm)19表面処理バルブ研磨仕上外径(mm)28アズワン品番64-8734-21
1袋(2個)
¥759税込¥835
当日出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
アルファPOPハンガー
ポスターなどを吊りさげる際に挟み込む吊り具です。 テグスなどをご利用ください。
ファースト(ディスプレイ)タペストリーバー F15 2本セット
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
タペストリーバー上部の溝にスライドさせて取付けます。
本体ABS樹脂
ポスターをしっかり取付け!天井の空間はイベント告知には最高のスペース!連続して使用するのが効果的です。ポスターの上部1cm位の所に3~4箇所、ホッチキスで止めると…ホッチキスの針がストッパーとなって、はずれにくくなります。
材質ABS樹脂縦(mm)19
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ付属品キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
ストア・エキスプレス樹脂製ポスターハンガー
ポスターの上部にホッチキス針を平行に2・3ヶ所止め、ヨコからスライドさせれば完成です。ポスター2枚程度であればラクに入ります。
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
色白保持枚数A4用紙10枚付属品木ねじ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。色ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応